TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
スポンジブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50810376
品番
-
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥480
販売価格(税別)
¥
436
バスケットに入れる
適合器具
フラスコ用
全長(mm)
320
直径(Φmm)
35
サイズ
中
全長×直径(Φ)×スポンジ長さL(mm)
320×35×90
柄
針金柄
スポンジ長さ(mm)
90