TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
スポンジブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50810385
品番
-
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥403
販売価格(税別)
¥
366
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
スポンジブラシ
モノタロウ
¥
219
¥
241
税込
適合器具
試験管用
全長(mm)
200
直径(Φmm)
20
サイズ
小
全長×直径(Φ)×スポンジ長さL(mm)
200×20×65
柄
針金柄
スポンジ長さ(mm)
65