TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
ブラシ びん用4合 ナイロン毛
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50810403
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥697
販売価格(税別)
¥
634
バスケットに入れる
適合器具
びん
毛材
白ナイロン毛
全長(mm)
470
直径(Φmm)
70
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
470×70×90
適合容量(mL)
4合/500
柄
針金柄
渡り(mm)
90