ピペット用ブラシ 針金柄

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50810419 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330
適合器具ピペット用 毛材山羊白毛 全長(mm)500 直径(Φmm)20 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)500×20×70 先毛付針金柄 渡り(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50810419
2021-07-21
用途:
荷札タグをやめてください

荷札タグが邪魔でしかたありません。
何度も指摘しているのに一向に改善されません。
企業姿勢を疑います

MonotaROからの回答

何度もご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
現在、包装形態を改善させて頂いております。(荷札タグございません)

対象商品:
50810419
2021-02-24
用途:
何も考えてないのか?

初回レビューで1本1本にビニール袋をかぶせないようにと書き、その後に10本一束に改善されたのに、今度は1本1本に針金の荷札を取り付ける始末。引っ張っても外れないし、ニッパーで切れば残った針金がまき散らされうる。数十本もひねって取り付けるのも大変な労力ですが、使う人も同じ労力を費やして外さなければならないと理解してますか?使う人のことを考えた商品管理はできないのでしょうか?オペレーションのレベルが低くて本当にがっかりします。改善を要望します!

対象商品:
50810419
2020-05-10
用途:
パイプ洗浄

10本単位での注文時に個包装をやめて頂きありがとうございました。
包装を開封する無駄な手間だけでなく、プラスチックゴミも減り大変良くなりました。

対象商品:
50810419
2020-02-02
用途:
パイプ洗浄

消耗品なので大量使用しますが、保護ビニールが1本1本テープ止めされており取り外しにくく作業性が悪くなりとても不満です。
メーカーの都合かモノタロウさん都合かわかりませんが以前は10本組だったので許容範囲でしたから、以前のように10本組での販売も復活させてほしい(1本売り商品ではやむを得ないと思います)。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする