エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの ジョイント式スノコ
600x900mm 足ふきマット(泥落とし)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50810436
品番
EA997RX-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,710
販売価格(税別)
¥
6,100
バスケットに入れる
材質
スチール・ナイロン
寸法(mm)
600×900
用途
現場事務所等の泥落としに
エスコ品番
EA997RX-8
厚さ(mm)
16〜17
質量(kg)
約3.6