TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
水呑み用ブラシ 黒羊毛 針金柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50810455
品番
-
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
適合器具
水呑み用
毛材
黒毛
全長(mm)
135
直径(Φmm)
10
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
135×10×20
柄
針金柄
渡り(mm)
20