TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
血沈ピペット用ブラシ ビニール巻柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50810473
品番
-
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
適合器具
血沈ピペット用
毛材
山羊白毛
全長(mm)
460
直径(Φmm)
5
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
460×5×70
柄
ビニール巻柄
渡り(mm)
70