TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
ブラシ 中試験管用 ナイロン毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50810559
品番
-
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥371
販売価格(税別)
¥
337
バスケットに入れる
適合器具
中試験管用
毛材
白ナイロン毛
全長(mm)
240
直径(Φmm)
40
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
240×40×50
適合容量(mL)
20〜30
柄
針金柄
渡り(mm)
50