ブラシ 小試験管用 ナイロン毛

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50810577 品番-
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥338
販売価格(税別)
307
適合器具小試験管用 毛材白ナイロン毛 全長(mm)210 直径(Φmm)30 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40 適合容量(mL)15〜20 針金柄 渡り(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50810577
2024-07-03
用途:
スロットルバルブの清掃

自動車のスロットルバルブの狭い所に毛が届くので重宝しているのですが、先端の毛を束ねているところが太く邪魔になっているので、先端を切りエポキシで解け止めをしてから使用しています。
先端の毛が無いモデルも出して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする