TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
細管用ブラシ ビニール巻柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50810604
品番
-
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
適合器具
細管用
毛材
山羊白毛
全長(mm)
460
直径(Φmm)
20
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
460×20×70
柄
ビニール巻柄
渡り(mm)
70