910x1520mm 疲労軽減マット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50810612 品番EA997RY-200
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900

優れたクッション性で疲労を軽減し、黄色のラインで注意を喚起します。
縁には傾斜があり、つまずきを防止します。

材質発泡PVC 仕様防炎 エスコ品番EA997RY-200 厚さ(mm)約9 寸法(mm)910×1520 質量(kg)4.6 黄色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50810612
2023-06-23
用途:
工事作業時
製造業

弾力、丁度良い大きさで満足しております。イエローのラインが入っており、遠くからでもマットが置いてあることがわかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする