TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
ビニール巻スポンジブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
20
適合器具
試験管用
注文コード
50810613
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
この商品は
直径・適合器具
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
スポンジブラシ
モノタロウ
¥
219
¥
241
税込
適合器具
試験管用
全長(mm)
200
直径(Φmm)
20
サイズ
小
全長×直径(Φ)×スポンジ長さL(mm)
200×20×65
スポンジ長さ(mm)
65