TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
白毛針金 小試ブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50810629
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
適合器具
小試験管用
毛材
白毛
全長(mm)
210
直径(Φmm)
30
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
210×30×40
適合容量(mL)
15〜20
柄
針金柄
渡り(mm)
40