細管用ブラシ 針金柄

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50810656 品番-
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
適合器具細管用 毛材山羊白毛 全長(mm)460 直径(Φmm)20 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70 針金柄 渡り(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
排水口に
サービス業

想定している用途と違い、排水口掃除用に購入しました
柔らかい毛なので、細管用に良いとおもいます
排水口用には、もうすこし固めの毛が使いやすいです。
針金もおもったより柔らかいです。こちらは細管用ブラシとしてはどうでしょうか。

対象商品:
50810656
2024-07-26
用途:
機械洗浄時

細長いL字ステンレス管の洗浄に使用しています。管の長さ・太さに合わせてこちらを選んだので、しっかり奥まで届き重宝しています。針金の先端が特に処理されているわけではない為、L字部分に当たる時に傷がついていないか心配にはなります。

対象商品:
50810656
2020-11-07
用途:
細部の清掃作業
サンエムサービス 様

ブラシの太さは希望通りのサイズで使いやすい。柄の部分の針金の強度がもう少し強いものがあれば更に使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする