TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
ビニール巻スポンジブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
70
適合器具
びん・フラスコ用
注文コード
50810683
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,362
販売価格(税別)
¥
1,238
バスケットに入れる
この商品は
直径・適合器具
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
スポンジブラシ
モノタロウ
¥
549
¥
604
税込
適合器具
びん・フラスコ用
全長(mm)
440
直径(Φmm)
70
サイズ
特大
全長×直径(Φ)×スポンジ長さL(mm)
440×70×180
柄
ビニール巻柄
スポンジ長さ(mm)
180