エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
508mmx1.8m 滑り止めマット(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50810892
品番
EA997TS-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
クッション性があります。洗濯機洗い可能。
簡単にカットして取付けることが出来ます。
色
ブラック
材質
PVC
エスコ品番
EA997TS-33
幅(mm)
508
厚さ(mm)
2
長さ(m)
1.8
注意
※粘着性はありません。