名東化工機
名東化工機の ドラム缶用ポンプ
名東化工機の 電動式ドラム缶用ポンプ
充電式ケミカルハンディポンプ LB型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50810963
品番
LB-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質(液体)
SUS316
最大吐出量(L/min)
22
全揚程(m)
3
ホース長さ(mm)
500
電源(V)
DC14.4
質量(kg)
2.5
付属品
PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パック
材質
SUS316
バッテリー
リチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)
充電時間(分)
60
動作時間
強:45分(22L/min 時)、中:100分(12L/min 時)、弱:165分(8L/min 時)
吐出口径
20A
材質(接液部)
インペラー:PTFE、シャフト:SUS316、O-リング:PTFE
液温(℃)
40
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません