名東化工機
名東化工機の ドラム缶用ポンプ
名東化工機の 電動式ドラム缶用ポンプ
充電式ケミカルハンディポンプ LB型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50810979
品番
LB-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
使用液
塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム
材質(液体)
PP(ポリプロピレン)
最大吐出量(L/min)
20
全揚程(m)
2.5
ホース長さ(mm)
943
電源(V)
DC14.4
質量(kg)
1.5
付属品
PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パック
種別
ポリ缶・一斗缶用
材質
PP
バッテリー
リチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)
充電時間(分)
60
動作時間
強:40分(20L/min 時)、中:80分(12L/min 時)、弱:130分(8L/min 時)
吐出口径
20A
材質(接液部)
インペラー:PP、シャフト:C276、O-リング:FPM
液温(℃)
40
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません