TD-4420DN 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 50811128 TD-4420DN 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 50811128 TD-4420DN 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 50811128

感熱ラベルプリンター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)、[有線LAN]10/100BASE-TX、[シリアル]RS-232C(D-sub 9ピン) 注文コード50811128 品番TD-4420DN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はインターフェイスなど2種類から選べます 他の種類を見る
印刷方式感熱方式 解像度印刷ヘッド:203dpi 印字速度最高203mm/秒 最大印字幅(mm)104.1 最小印字長さ(mm)連続印刷:6.4、剥離モード:17、カッター:20、ティアバー:18 ラベル幅16mm〜115mm ラベルサイズ(mm)長:6.4〜3000 外径(Φmm)最大ロール:127 芯径(mm)12.7(最小) 用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動) 寿命オートカッター(フルカッター)、プレカット紙ラベルのみ:約50万カット、長尺紙テープのみ:約15万カット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×224×155 本体質量(kg)約2.08 対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 7/8/8.1/10、Microsoft(R) Windows Server(R) 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量 動作温度範囲(℃)5〜40 動作湿度(%)20〜85(結露なきこと) インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)、[有線LAN]10/100BASE-TX、[シリアル]RS-232C(D-sub 9ピン) 電源AC100-240V 50/60Hz 2A 最大消費電力(W)約418 プリンター制御コマンド:ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換) フォント(ESC/P)[ビットマップフォント]レターゴシックボールド、ヘルシンキ【16、24、32、48dot】、ゴシック【16、24、32dot】、ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム【24、32、48dot】、[アウトラインフォント]レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】、(P-touch Template)[アウトラインフォント]レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】 バーコードESC/P、P-touchテンプレート共通:CODE39、ITF(I-2/5)、 EAN-8(JAN8)、 EAN-13(JAN13)、 UPC-A、 UPC-E、CODABAR(NW-7)、 CODE128、 GS1-128(UCC/EAN-128)、 POSTNET、 Intelligent Mail Barcode、QR Code (model 1、 model 2、 micro QR)、 PDF417 (Standard、 Truncate、 MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square、 ECC200 Rectangular)、 Maxicode、GS1 Databar(Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Aztec、ESC/Pのみ搭載:UPC/EAN EXTENSION、 CODE93、 MSI メモリー40MB(利用可能領域) 付属品電源コード、ACアダプター、USBケーブル 仕様【発行方式】[ティアバー]標準搭載、[ハクリ]オプション品のハクリユニット(PA-LP-002)を使用することで対応、[オートカッター]オプション品のカッターユニット(PA-CU-001)を使用することで対応、【ラベル作成ソフトウェア】P-touch Editor5.2、BarTender(別売/2019年12月頃対応予定)、【転送可能テンプレート数】メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート、1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携し転送可能 アズワン品番64-3783-60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする