TD-4550DNWB 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 50811137 TD-4550DNWB 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 50811137 TD-4550DNWB 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 50811137

感熱ラベルプリンター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)USBホスト(Aタイプ)[有線LAN]10/100BASE-TX[無線LAN(Wi-Fi(R)]インフラストラクチャモード IEEE 802.11a/b/g/n、認証方式(暗号化方式):オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共有キー認証 (WEP)、WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)、EAP-FAST (TKIP/AES)、PEAP (TKIP/AES) 、EAP-TLS (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)、Wireless Directモード IEEE 802.11g/n、認証方式(暗号化方式):WPA2-PSK (AES)[Bluetooth(R)]Bluetooth Ver.4.2、クラシック:SPP、OPP、HCRP、iAP1、iAP2 Low Energy:GATT[シリアル]RS-232C(D-sub 9ピン) 注文コード50811137 品番TD-4550DNWB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はインターフェイスなど2種類から選べます 他の種類を見る
インターフェイス
[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)USBホスト(Aタイプ)
[有線LAN]10/100BASE-TX
[無線LAN(Wi-Fi(R)]インフラストラクチャモード IEEE 802.11a/b/g/n、認証方式(暗号化方式):オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共有キー認証 (WEP)、WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)、EAP-FAST (TKIP/AES)、PEAP (TKIP/AES) 、EAP-TLS (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)、Wireless Directモード IEEE 802.11g/n、認証方式(暗号化方式):WPA2-PSK (AES)
[Bluetooth(R)]Bluetooth Ver.4.2、クラシック:SPP、OPP、HCRP、iAP1、iAP2 Low Energy:GATT
[シリアル]RS-232C(D-sub 9ピン)
印刷方式感熱方式 解像度印刷ヘッド:300dpi 印字速度最高152mm/秒 最大印字幅(mm)108.4 最小印字長さ(mm)連続印刷:6.4、剥離モード:17、カッター:20、ティアバー:18 ラベル幅16mm〜115mm ラベルサイズ(mm)長:6.4〜3000 外径(Φmm)最大ロール:127 芯径(mm)12.7(最小) 用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動) 寿命オートカッター(フルカッター)、プレカット紙ラベルのみ:約50万カット、長尺紙テープのみ:約15万カット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×255×155 本体質量(kg)約2.41 対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 7/8/8.1/10、Microsoft(R) Windows Server(R)2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量 動作温度範囲(℃)5〜40 動作湿度(%)20〜85(結露なきこと) 電源AC100-240V 50/60Hz 2A 最大消費電力(W)約418 プリンター制御コマンド:ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換) フォント(ESC/P)[ビットマップフォント]レターゴシックボールド、ヘルシンキ【16、24、32、48dot】、ゴシック【16、24、32dot】、ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム【24、32、48dot】、[アウトラインフォント]レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】(P-touch Template)[アウトラインフォント]レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】 バーコードESC/P、P-touchテンプレート共通:CODE39、ITF(I-2/5)、 EAN-8(JAN8)、 EAN-13(JAN13)、 UPC-A、 UPC-E、CODABAR(NW-7)、 CODE128、 GS1-128(UCC/EAN-128)、 POSTNET、 Intelligent Mail Barcode、QR Code (model 1、 model 2、 micro QR)、 PDF417 (Standard、 Truncate、 MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square、 ECC200 Rectangular)、 Maxicode、GS1 Databar(Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Aztec、ESC/Pのみ搭載:UPC/EAN EXTENSION、 CODE93、 MSI メモリー40MB(利用可能領域) 付属品電源コード、ACアダプター、USBケーブル 仕様【発行方式】[ティアバー]標準搭載、[ハクリ]オプション品のハクリユニット(PA-LP-002)を使用することで対応、[オートカッター]標準搭載、【ラベル作成ソフトウェア】P-touch Editor5.2、BarTender(別売/2019年12月頃対応予定)、【転送可能テンプレート数】メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート、1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携し転送可能 アズワン品番64-3783-68 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする