緑星社
緑星社の 航海計器
緑星社の 船灯/信号器具/形象物
緑星社の 航海灯/標識灯
小型標識灯 乾電池仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50811198
品番
RX-2LED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
点灯色
黄
仕様
(灯質)4秒1閃光
全長(mm)
約400
高さ(mm)
(灯高)約350
質量(g)
約850(電池含む)
電源
単1乾電池×4個(別売)
レンズ径(Φmm)
49(フレネルレンズ)
主要材質
ABS樹脂
光源
LED
電池寿命
約3ヶ月
光度(cd)
4(保守率0.77含まず)
距離(km)
光達/約2.7(大気透過度T=0.74)