エスコ
エスコの ゴム素材
エスコの 天然ゴム
エスコの 天然ゴム ゴム板・シート
50x 50x50mm ゴムブロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50811215
品番
EA997XC-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
エスコ品番
EA997XC-203
材質
天然ゴム
寸法(mm)
50×50×50
質量(g)
約192
硬度
65度±5
使用荷重(kg)
170
使用温度(℃)
-30〜70
商品豆知識
ゴム素材の特長