曜日別特売
VFH-50FY フルハーネス対応ベスト キタムラ産業 50811259

VFH-50FY フルハーネス対応ベスト キタムラ産業 50811259
VFH-50FY フルハーネス対応ベスト キタムラ産業 50811259
VFH-50FY フルハーネス対応ベスト キタムラ産業 50811259

フルハーネス対応ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色(本体)イエロー
内容量1着注文コード50811259品番VFH-50FY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

通気性バツグン!!高い視認性!!選べる3色展開!!コンパクト・超軽量!!
フルハーネス対応 フルハーネスと同時に着用も可能!
ショート丈(着丈45cm)により安全帯・腰袋・工具等が気にならない!
一度着たら忘れられない空気のような軽さ!
安全性と快適性を両立した唯一無二のベスト!

丈区分ショート丈色(本体)イエロータイプファスナー開閉適合規格国際規格EN/ISO20471着丈(cm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする