山羊クレスト マジックアテ付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 50811313 品番 AG041
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

山羊革は丈夫で柔らかく、使い始めから手に馴染みます。繊細な指先の感覚を伝え快適な作業をサポートします。

サイズL 全長(cm)23.0(±1.0) 材質山羊革 アテ有無アテ付き 用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など 中指長(cm)8.8(±0.5) 手のひらまわり(cm)21.4(±2.0) アズワン品番65-0307-53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50811329
2020-09-20
用途:
金属加工・溶接他

山羊革の手袋を初めて使用したが、やや肉厚なのに最初から柔らかい。牛革クレストを使いなれているので不思議な感覚。洗っても柔らかいので気兼ねなく洗える点も良い。
タッチの肌感はややざらつく感じで型紙が違うのか指先も余裕があり過ぎる。ほとんどの作業では問題ないけれど、TIG溶接に使用するならもうちょっとフィットするアルゴン専用手袋のほうが使いやすいだろう。
とはいえ、これが800円なら良コスパのお買い得品と言っていい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする