エスコ
エスコの ゴム素材
エスコの 天然ゴム
エスコの 天然ゴム ゴム板・シート
ゴム板(白)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50811617
品番
EA997XC-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
いわゆる一般的なゴム
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
用途
パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している)
エスコ品番
EA997XC-62
材質
天然ゴム
長さ(mm)
200
幅(mm)
200
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
約129
使用温度範囲(℃)
-30〜70
商品豆知識
ゴム素材の特長