グリーンクロス
グリーンクロスの 危険物標識
グリーンクロスの 危険物標識
危険物標識(鉄)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
危険物屋内貯蔵所
注文コード
50811943
品番
K7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
文字内容
危険物屋内貯蔵所
取付方式
穴4ヶ所(ビス止め・別売)
材質
鉄
用途
危険物取扱所への設置に
仕様
明治山型
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
570
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×600
アズワン品番
64-6600-94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
商品説明動画
【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット
参考になった