KANTO(関東器材工業)
KANTO(関東器材工業)の 空調/換気関連部品
KANTO(関東器材工業)の エアコン部材
KANTO(関東器材工業)の 配管化粧カバー
出口化粧カバー 先付用 マンション用 L型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
50813203
品番
KMDL-70S BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AES
色
ブラウン
タイプ
70タイプ
種類
ウォールコーナー
適合サイズ(mm)
(配管キャップ)153以下、(ツバ高さ)10以下