6-8mmx 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50815248 品番EA997XX-605A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,574
販売価格(税別)
2,340
エスコ品番EA997XX-605A 材質PVC 寸法(mm)16.3×11.8 使用温度範囲(℃)-25〜70 全長(m)5 適合範囲(mm)6〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする