エスコ
エスコの トリム・トリムシール
エスコの エッジガード
6-8mmx10m エッジプロテクター(PVC製/1本)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50815266
品番
EA997XX-610A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,137
販売価格(税別)
¥
4,670
バスケットに入れる
エスコ品番
EA997XX-610A
材質
PVC
寸法(mm)
16.3×11.8
使用温度範囲(℃)
-25〜70
全長(m)
10
適合範囲(mm)
6〜8