ヘルメット(シールド付/白・スモーク)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50815677 品番EA998AF-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,612
販売価格(税別)
6,920

備長炭入りワンタッチ式あごひも付。
スチロールライナー入り。シールド収納タイプ(ヘルメット内に収納できます)。
幅の広いくもり止め加工されたシールドレンズ付。紫外線も99.9%カットします。
厚生労働省保護帽検定合格品。

ヘルメット本体:ホワイト、ひさし・カバー:スモークレンズ:クリア 使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用 材質ヘルメット:ABS樹脂、ひさし・カバー・シールド:ポリカーボネート、あごひも:合成繊維 頭囲(cm)56〜62 用途飛来・落下物用墜落時保護用 エスコ品番EA998AF-12 寸法(mm)220×289×155(H)、【シールド】174×100(H) 質量(g)544

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする