エスコ
エスコの ヘルメット
エスコの ヘルメット関連商品
エスコの あごひも ヘルメット用
ヘルメット用アゴヒモ一式(透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50815826
品番
EA998AP-1
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
アウトレット
¥770
¥
619
バスケットに入れる
日焼けあとがつきにくく、汗が染み込みにくいです。
材質
塩化ビニール
用途
EA998A-1、-1A、AB-1/-2A、AC-1/-3A、AD-1/-13用
仕様
ワンタッチ式
エスコ品番
EA998AP-1
幅(mm)
12