ホイッスル&ホルダー(溝付ヘルメット用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50815948 品番EA998AZ-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730
材質本体・ケース:ポリアセタール樹脂、ホイッスル:PS樹脂、ねじ・ナット:鉄 エスコ品番EA998AZ-21 寸法(mm)【ホイッスル】47×18×21 質量(g)約40 本体寸法(mm)110×42×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
交通誘導時

首にぶら下げてると咄嗟の時にまごつくが、これはそう言うことがなくとっても便利。強いて言えば吹笛がもう少し大きいタイプがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする