エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの ホイッスル
ホイッスル&ホルダー(溝無ヘルメット用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50815957
品番
EA998AZ-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
使わないホイッスルをスムーズに収納できます。
ホイッスルはストッパーにより必要な長さで止まります。
材質
本体・ケース:ポリアセタール樹脂、ホイッスル:PS樹脂、ねじ・ナット:鉄
エスコ品番
EA998AZ-22
寸法(mm)
【ホイッスル】47×18×21
質量(g)
約40
本体寸法(mm)
100×32×40
注意
※ヘルメット別売。
※一部取り付けできないヘルメットがあります。