タビック

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50816134 品番 TVC
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

安心快適な機能満載。甲高でも履きやすいセンターゴム。
履き口パットで履き心地アップ。中敷スポンジクッション入り。
滑りにくい独自意匠のゴム底。地下足袋綿布地を使用。

サイズ(cm)26.5 ブラック 用途農作業・造園など 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約270(26cm) 機能クッション性 足幅3E 靴タイプたびぐつ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50816125
2022-12-07
用途:
屋根作業
株式会社秋葉建設 様 (建設業・工事業)

滑りにくく屋根作業に最適です。値段がもう少し安ければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする