TVC タビック 力王 50816168

TVC タビック 力王 50816168
TVC タビック 力王 50816168
TVC タビック 力王 50816168
TVC タビック 力王 50816168
TVC タビック 力王 50816168
TVC タビック 力王 50816168

タビック

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
ネイビー
内容量1足注文コード50816168品番TVC
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

安心快適な機能満載。甲高でも履きやすいセンターゴム。
履き口パットで履き心地アップ。中敷スポンジクッション入り。
滑りにくい独自意匠のゴム底。地下足袋綿布地を使用。

用途
農作業・造園など
サイズ(cm)22.5ネイビー材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約270(26cm)機能クッション性足幅3E靴タイプたびぐつ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50816125
2022-12-07
用途: 屋根作業
株式会社秋葉建設建設業・工事業

滑りにくく屋根作業に最適です。値段がもう少し安ければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする