F680BT用バッテリーパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50816387 品番RBATL10263R7ZR0
販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3.7V、2,600mAh、リチウムイオン電池

適合F680BT/ F780BT-GV 付属品スマートクレードル、インタフェースケーブル、バッテリ、日本語クイックスタートガイド 仕様【MRD値】Min.15% (JAN13、モジュール幅0.33mmのとき)、【バッチモード】JAN13のとき、最大8万件を蓄積、【データ編集】バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集、FuzzyScan Power Tool .NetによりDataWizardでのデータ編集 長さ(mm)97 幅(mm)65 ブラック 高さ(mm)156 質量(g)約200(バッテリ付) 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源スマートクレードル:外部/ DC5V±10%、680mA max / 85mA 機能バーコードメニュー、Windowsユーティリティ:Power Tool .NET、スマートクレードル:充電機能/急速充電 光源可視光LED(波長:660nm) 速度【走査】最大500スキャン/秒 分解能(mm)0.076(Code39、PCS値0.9、接触読取のとき) インターフェース3LED (電源用、読取確認用、ステータス表示用)、ビーパ、スマートクレードル:(ユーザ)青色リンク表示、2色ステータス表示、ビーパ、リセットボタン、(ホスト)USB HID、USB COM、RS232C(TTL)、PS2(DOS/V)キーボード、※USBシリアル(仮想comインターフェース)を使用する場合は、Windows8.1まではメーカがドライバーを提供しています。Windows10からはOS搭載の機能で使用可能となります。 バッテリーリチウムイオン電池 読取【距離】約48cm(JAN、モジュール幅0.33mm、PCS値0.9のとき)、約68m(Code39、細バー0.51mm、PCS値0.9のとき) バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間無償: 1年間 防塵・防滴IP41 保存温度範囲(℃)-40〜70 有効読取幅(mm)約200 充電時間(時間)4〜5(フル充電) 操作角度(°)スキュー角 0〜±65、ピッチ角 0〜±65 静電気耐力15KV 取得規格CE、FCC Part15 Class B、VCCI 動作湿度(%)5〜95非結露 無線通信方式Bluetooth V4.0、Class 1、リンクモード:ぺアモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード、TELEC T401 (MIC)、スマートクレードル: Bluetooth V4.0 通信距離(m)最大100 対応コード【シンボル】JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他 シンボル【2次元】(F688BTのみ)PDF417、MicroPDF417、Codablock、GS1 Composite 落下衝撃(m)1.8からコンクリートに10回自然落下後、正常に動作、1.6からコンクリートに50回自然落下後、正常に動作 読取方式リニアイメージャ方式 (2048ピクセルCCD素子)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする