エスコ
エスコの ベルト・ベルトサポーター
エスコの ウエストサポーター
エスコの サポートベルト
サポートベルト(スカイブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50816456
品番
EA998FC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,433
販売価格(税別)
¥
4,030
バスケットに入れる
1本吊り専用胴ベルト型安全帯用補助ベルト
色
スカイブルー
付属品
工具吊フック、ハンガー
エスコ品番
EA998FC-3
材質
ナイロン
長さ(mm)
650
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
100×650
質量(g)
250