曜日別特売
PWJ-1818BSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス(VISION) 50816457

 

PWJ-1818BSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス(VISION) 50816457
PWJ-1818BSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス(VISION) 50816457
PWJ-1818BSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス(VISION) 50816457
PWJ-1818BSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス(VISION) 50816457
PWJ-1818BSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス(VISION) 50816457
PWJ-1818BSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス(VISION) 50816457
PWJ-1818BSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス(VISION) 50816457
PWJ-1818BSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス(VISION) 50816457
PWJ-1818BSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス(VISION) 50816457
PWJ-1818BSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス(VISION) 50816457

パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1台
高さ(mm)1790
幅(mm)1844
内容量1台注文コード50816457品番PWJ-1818BSK
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

大きく広げればワイドにたっぷり書き込みが可能。シーンにあわせて多彩に使える連結型ホワイトボードです。
空間を仕切ってちょっとした会議スペースを作りたいときや、ゆるく視線を遮って打ち合わせしたいときなどシーンに合わせた使い方が可能。
ボード間がすき間なく連結しているので、板面をワイドに使ってたっぷりと書き込むことが可能です。
掲示面はマグネットとピンの両方に対応。
使用したいときにすぐ移動できるキャスター付き。簡単操作で折りたたんでコンパクトに収納できます。

掲示面:ネイビーブルー付属品トレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)幅(mm)1844質量(kg)35高さ(mm)1790材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:片面=水性塗装鋼板(スチール/無地)、片面=クロス(ポリエステル)、芯材:スチール・段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式奥行(mm)589キャスターストッパー付(全個)連結数2連有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1666(2面合計)×1643脚の種類キャスター付き
注意
※片面掲示板タイプ2連を2台と多連結パーツを個別にご購入いただいて組み合わせた場合、同一面にホワイトボード面と掲示板面がそろいません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,770/税込8,547
北海道地方数量1につき7,770/税込8,547
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

PLUS パーティションホワイトボード 連結タイプ(2連・3連)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする