WALSHIN
WALSHINの 電子部品(オンボード)
WALSHINの 受動部品
WALSHINの コンデンサ
チップ積層セラミックコンデンサ 1608サイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
静電容量
1000pF
定格電圧(V)
DC50
注文コード
50817017
品番
0603B102K500CT
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
静電容量・定格電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
静電容量
1000pF
定格電圧(V)
DC50
タイプ
表面実装(取り付け)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
1.0×0.5×0.5
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-55〜+125