丸万
丸万の 袋
丸万の チャック付ポリ袋
マチあり 持ち手付 チャック袋(チャックバッグガセット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
50817105
品番
GUSSET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
このチャック袋にはマチがついており、立てた状態でディスプレイできます。また、チャックがあるので倒れても中身が出ません。抜群の透明度で中身をきれいに見せます。持ち運びにも便利。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
160
高さ(mm)
190(チャック下)
見出し枠
なし
適合規格
食品衛生法適合
用途
お菓子、小物などの詰め合わせに最適
色
透明
サイズ
S
種類
チャック付きスタンドバッグ
寸法(チャック上)(mm)
50
ガゼット(mm)
40
注意
※液体には使用できません。