エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 耐油長靴/衛生長靴
28.0cm 安全長靴(耐油底・白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50817165
品番
EA998RA-280
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。
カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
JIS S級 相当品
機能
耐油・抗菌・防臭
サイズ(cm)
28
足幅
3E
色
白
材質(アッパー)
耐油性PVC
エスコ品番
EA998RA-280
形状
ハイカット
種類
安全長靴
材質(ソール)
耐油ラバー
JIS規格
JIS規格S級相当
靴タイプ
長靴