エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 先芯入り長靴
24.5cm 安全長靴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50817235
品番
EA998RD-24.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,720
販売価格(税別)
¥
5,200
バスケットに入れる
JIS(S級)相当品鋼製先芯入り。
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
材質(アッパー)
ゴム
エスコ品番
EA998RD-24.5
色
紺
種類
安全長靴
材質(ソール)
ゴム
JIS規格
JIS S級相当
材質(インナー)
綿メリヤス
材質(先芯)
鋼(JIS S級相当)
靴タイプ
長靴
注意
※靴底はすべり止め仕様・耐油性ではありません。