28.0cm 安全長靴

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50817296 品番EA998RD-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,720
販売価格(税別)
5,200

JIS(S級)相当品鋼製先芯入り。

サイズ(cm)28 足幅3E 材質(アッパー)ゴム エスコ品番EA998RD-28 種類安全長靴 材質(ソール)ゴム JIS規格JIS S級相当 材質(インナー)綿メリヤス 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
注意
※靴底はすべり止め仕様・耐油性ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする