アークランドサカモト
アークランドサカモトの 入浴関連
アークランドサカモトの シャワーベンチ
アークランドサカモトの 背もたれなし
シャワーチェア 背もたれ無し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50817315
品番
Z03319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軽くて、サビにくいアルミフレーム。座面マット付きで座り心地がやわらかい。滑りにくいゴムキャップ仕様。シャワーヘッドを掛けられる座面形状。
用途
お風呂用の椅子に
仕様
背もたれなし
寸法(mm)
座面:400×300
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×400×365〜465
座面高さ(mm)
365〜465(5段階調節可能)
アズワン品番
64-3676-85
注意
※組み立てには、プラス(+2)ドライバーが必要です。