エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 先芯入り長靴
25.0cm 安全長靴(アメゴム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50817323
品番
EA998RG-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,995
販売価格(税別)
¥
5,450
バスケットに入れる
ふくらはぎの太い人でも大丈夫。
滑りにくいデッキタイプのアメゴム底。
JIS(S種)相当品鋼製先芯入。
サイズ(cm)
25
足幅
3E
エスコ品番
EA998RG-25
色
紺
種類
安全長靴
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
天然ゴム
JIS規格
JIS S級相当
材質(先芯)
鋼(JIS S級相当)
靴タイプ
長靴