25.5cm 安全長靴(アメゴム)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50817332 品番EA998RG-25.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,995
販売価格(税別)
5,450

ふくらはぎの太い人でも大丈夫。
滑りにくいデッキタイプのアメゴム底。
JIS(S種)相当品鋼製先芯入。

サイズ(cm)25.5 足幅3E エスコ品番EA998RG-25.5 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム JIS規格JIS S級相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする