エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 先芯入り長靴
24.5cm 安全長靴(踏抜き防止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50817384
品番
EA998RH-24.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,545
販売価格(税別)
¥
5,950
バスケットに入れる
JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
エスコ品番
EA998RH-24.5
色
紺
種類
安全長靴
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
天然ゴム
機能
踏抜き防止
JIS規格
JIS T 8101(S種)相当
材質(先芯)
鋼(JIS S級相当)
靴タイプ
長靴