27.0cm 安全長靴(踏抜き防止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50817436 品番EA998RH-27
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,545
販売価格(税別)
5,950

JIS(S級)相当品鉄芯入。
ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。
滑りにくいデッキタイプアメゴム底。

サイズ(cm)27 足幅3E エスコ品番EA998RH-27 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする