弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの レインウェア
弘進ゴムの 上下セット レインウェア
ランドワークスPC ブリザテック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50817559
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
劣化しにくい合羽。日本製生地ブリザテック採用。
表面はっ水長持ち仕様。(デュールファンクα)フード取り外し。
フロント止水Wジッパー。
止水ファスナーポケット。
パンツス裾マチ入りファスナー
色
ブラック
サイズ
3L
耐水圧(mmH2O)
20000
材質
中間:Pc系PUコーティング
用途
ハードな作業現場。アウトドアにも。
混率(%)
表地:ナイロン100(表面デュールファンクαはっ水)/裏地:ナイロン100
標準質量(g)
750(Lサイズの場合)
適応身長(cm)
170〜180
適応胴囲(cm)
90〜100
適応胸囲(cm)
102〜110
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000