ランドワークスPC ブリザテック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50817717 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

劣化しにくい合羽。日本製生地ブリザテック採用。
表面はっ水長持ち仕様。(デュールファンクα)フード取り外し。
フロント止水Wジッパー。
止水ファスナーポケット。
パンツス裾マチ入りファスナー

レンガ サイズ5L 耐水圧(mmH2O)20000 材質中間:Pc系PUコーティング 用途ハードな作業現場。アウトドアにも。 混率(%)表地:ナイロン100(表面デュールファンクαはっ水)/裏地:ナイロン100 標準質量(g)750(Lサイズの場合) 適応身長(cm)180〜 適応胴囲(cm)102〜112 適応胸囲(cm)114〜122 透湿性(g/m2・24hr以上)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする